SIEMENS - SZAKASZOLÓKAPCSOLÓ-BIZTOSÍTÓ 3P 250A SX021236 - 3NP5260-0EB86
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges tartós áram (Iu) - 250 A
Főkapcsoló kivitel - Nem
Pólusszám - 3
Biztosító betétekhez használható - NH0, NH1
Max. névleges üzemi feszültség Ue AC-nél - 690 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
781 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX021236
Gyártói cikkszám
3NP5260-0EB86
Gyártói típuskód
3NP5260-0EB86
Névleges tartós áram (Iu):
250 A
Főkapcsoló kivitel:
Nem
Pólusszám:
3
Biztosító betétekhez használható:
NH0, NH1
Max. névleges üzemi feszültség Ue AC-nél:
690 V
Biztonsági kapcsoló kivitel:
Igen
Csatlakozási mód fő áramkör:
szorítókengyel
Igazoló elem típusa:
fedél-fogantyú
Biztosítékfelügyelettel:
Igen
Kábelbevezetés:
egyéb
Gyűjtősín felépítésre alkalmas:
Nem
Védettség (IP), elülső oldali:
IP00
Működtető elem helyzete:
elöl
VÉSZ-KI berendezés kivitel:
Nem
Alkalmas padlóra szerelésre:
Igen
Front szerelés:
Nem
Dugaszoló csatlakozókkal ellátva:
Nem
Motorhajtás opcionális:
Nem
Integrált motormeghajtás:
Nem
- 3 pólusú, NH1, 250 A
- Szerelőlapra szereléshez és felszereléshez, gyorszárással
- Bilincskapocs, biztosítékfelügyelet: 3VU-n keresztül
- Segédkapcsoló a szakaszolónál: 1 NO+1 NC
- Segédkapcsoló a biztosítékszakaszolónál FN+1
- 630 A fokozott védelem
- Moduláris felépítés és univerzális tartozékok
- Elektronikus biztosítékfigyelő funkció, beleértve a vonalfelügyeletet
- Öt méret 100 A-tól 630 A-ig az IP40-es védettségig
- Gyors és biztonságos átalakítás a kábeladagoláshoz felül/alul
- Rugalmas kapcsolási pillanatok (egyidejű vagy vezető)
- Zárási és tömítési lehetőség
- Felhasználóbarát csatlakozási rendszer
- Megakadályozza a felhasználók érintkezését az áramvezető részekkel
- Nagy ellenőrző ablak a biztosítékok könnyű felismeréséhez
- Alkalmas különféle iparágakban való használatra
SENTRON, Biztosítékos szakaszolókapcsoló 3NP5
A SENTRON 3NP5 biztosítékos szakaszolókapcsoló megbízható túlterhelés- és rövidzárvédelmet nyújt ipari üzemek vagy infrastruktúra számára.