SIEMENS - SZAKASZOLÓKAPCSOLÓ-BIZTOSÍTÓ 3P 630A SX021249 - 3NP5460-0CA00
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges tartós áram (Iu) - 630 A
Főkapcsoló kivitel - Nem
Pólusszám - 3
Biztosító betétekhez használható - NH2, NH3
Max. névleges üzemi feszültség Ue AC-nél - 690 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
1470 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX021249
Gyártói cikkszám
3NP5460-0CA00
Gyártói típuskód
3NP5460-0CA00
Névleges tartós áram (Iu):
630 A
Főkapcsoló kivitel:
Nem
Pólusszám:
3
Biztosító betétekhez használható:
NH2, NH3
Max. névleges üzemi feszültség Ue AC-nél:
690 V
Biztonsági kapcsoló kivitel:
Igen
Csatlakozási mód fő áramkör:
csavaros csatlakozás
Igazoló elem típusa:
fedél-fogantyú
Biztosítékfelügyelettel:
Nem
Kábelbevezetés:
egyéb
Gyűjtősín felépítésre alkalmas:
Nem
Védettség (IP), elülső oldali:
IP00
Működtető elem helyzete:
elöl
VÉSZ-KI berendezés kivitel:
Nem
Feltételes névleges rövidzárlati áram (Iq):
5.04 kA
Alkalmas padlóra szerelésre:
Igen
Front szerelés:
Nem
Dugaszoló csatlakozókkal ellátva:
Nem
Motorhajtás opcionális:
Nem
Integrált motormeghajtás:
Nem
- 3 pólusú, NH3, 630 A
- Szerelőlapra szereléshez és felszereléshez, gyorszárással
- Csavaros kivezetés
- Alapfelszereltségként beépített kinyúlás- és érintésvédelem
- Nagy ellenőrző ablak a biztosítékok könnyű felismeréséhez
- Moduláris felépítés és univerzális tartozékok
- Alkalmas padlóra, szabványos szerelősínre és Siemens gyűjtősínrendszerre 8US
- Elektronikus biztosítékfigyelő funkció, beleértve a vonalfelügyeletet
- Öt méret 100 A-tól 630 A-ig az IP40-es védettségig
- Gyors és biztonságos átalakítás a kábeladagoláshoz felül/alul
- Rugalmas kapcsolási pillanatok (egyidejű vagy vezető)
- Zárási és tömítési lehetőség
- Fokozott személy- és üzemvédelem a felhasználók számára
- Megbízható védelem ipari környezetben
- Könnyű telepítés és karbantartás a felhasználóbarát kialakításnak köszönhetően
- Rugalmasság a különböző alkalmazásokhoz való alkalmazkodásban
- Biztonságos működés a kinyúlás- és érintésvédelem révén
SENTRON, Biztosítékos szakaszolókapcsoló 3NP5
A SENTRON 3NP5 biztosítékos szakaszolókapcsoló megbízható túlterhelés- és rövidzárvédelmet nyújt ipari üzemek számára, felhasználóbarát csatlakozási rendszerrel.