SIEMENS - SZAKASZOLÓKAPCSOLÓ-BIZTOSÍTÓ 3P NH00 160A 40MM SÍNHEZ LAPOS CSATL SX021006 - 3NP1133-1BB10
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges tartós áram (Iu) - 160 A
Főkapcsoló kivitel - Nem
Pólusszám - 3
Biztosító betétekhez használható - NH000, NH00
Max. névleges üzemi feszültség Ue AC-nél - 690 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
464 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX021006
Gyártói cikkszám
3NP1133-1BB10
Gyártói típuskód
3NP1133-1BB10
Névleges tartós áram (Iu):
160 A
Főkapcsoló kivitel:
Nem
Pólusszám:
3
Biztosító betétekhez használható:
NH000, NH00
Max. névleges üzemi feszültség Ue AC-nél:
690 V
Biztonsági kapcsoló kivitel:
Igen
Csatlakozási mód fő áramkör:
síncsatlakozás
Igazoló elem típusa:
fedél-fogantyú
Biztosítékfelügyelettel:
Nem
Kábelbevezetés:
egyéb
Gyűjtősín felépítésre alkalmas:
Igen
Védettség (IP), elülső oldali:
IP40
Működtető elem helyzete:
elöl
VÉSZ-KI berendezés kivitel:
Nem
Feltételes névleges rövidzárlati áram (Iq):
80 kA
Alkalmas padlóra szerelésre:
Nem
Front szerelés:
Nem
Dugaszoló csatlakozókkal ellátva:
Nem
Motorhajtás opcionális:
Nem
Integrált motormeghajtás:
Nem
- 3 pólusú
- NH00
- 160 A
- Gyűjtősínrendszerhez 8US 40 mm
- Lapos sorkapocs
- Burkolat szintje 32/70 mm
- Fokozott védelem a személyzet számára
- Megbízható működés az üzemek védelme érdekében
- Könnyű telepítés a gyűjtősínrendszerhez
SENTRON, Biztosítékos szakaszolókapcsoló 3NP1
A SENTRON 3NP1 biztosítékos szakaszolókapcsoló 630 A-ig fokozott védelemmel biztosítja a személyzet és az üzemek védelmét.