Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - SZAKASZOLÓKAPCSOLÓ-BIZTOSÍTÓ 3P NH000 160A 60MM RITTAL SÍNHEZ KERETES CSATL EFM 20 SX021005 - 3NP1123-1JC23

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - SZAKASZOLÓKAPCSOLÓ-BIZTOSÍTÓ 3P NH000 160A 60MM RITTAL SÍNHEZ KERETES CSATL EFM 20 SX021005

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges tartós áram (Iu) - 125 A

  • Főkapcsoló kivitel - Nem

  • Pólusszám - 3

  • Biztosító betétekhez használható - NH000

  • Max. névleges üzemi feszültség Ue AC-nél - 690 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

366 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX021005

Gyártói cikkszám

3NP1123-1JC23

Gyártói típuskód

3NP1123-1JC23

Névleges tartós áram (Iu):

125 A

Főkapcsoló kivitel:

Nem

Pólusszám:

3

Biztosító betétekhez használható:

NH000

Max. névleges üzemi feszültség Ue AC-nél:

690 V

Biztonsági kapcsoló kivitel:

Igen

Csatlakozási mód fő áramkör:

keretszorító

Igazoló elem típusa:

fedél-fogantyú

Biztosítékfelügyelettel:

Igen

Kábelbevezetés:

egyéb

Gyűjtősín felépítésre alkalmas:

Igen

Védettség (IP), elülső oldali:

IP40

Működtető elem helyzete:

elöl

VÉSZ-KI berendezés kivitel:

Nem

Feltételes névleges rövidzárlati áram (Iq):

80 kA

Alkalmas padlóra szerelésre:

Nem

Front szerelés:

Nem

Dugaszoló csatlakozókkal ellátva:

Nem

Motorhajtás opcionális:

Nem

Integrált motormeghajtás:

Nem

SENTRON, Biztosítékos szakaszolókapcsoló 3NP1, 3 pólusú, NH000, 160 A, Rittal gyűjtősínrendszerhez 60 mm, Dobozkapocs, Biztosítékfelügyelet: elektronikus EFM20, Fedélszint 32/70 mm Biztosítékkapcsoló szakaszoló SENTRON 3NP1 3NP biztosítékkapcsoló szakaszo