SIEMENS - SZAKASZOLÓKAPCSOLÓ-BIZTOSÍTÓ 3P NH000 160A 60MM SÍNHEZ KERETES CSATL EFM 20 SX020996 - 3NP1123-1BC23
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges tartós áram (Iu) - 125 A
Főkapcsoló kivitel - Nem
Pólusszám - 3
Biztosító betétekhez használható - NH000
Max. névleges üzemi feszültség Ue AC-nél - 690 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
366 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX020996
Gyártói cikkszám
3NP1123-1BC23
Gyártói típuskód
3NP1123-1BC23
Névleges tartós áram (Iu):
125 A
Főkapcsoló kivitel:
Nem
Pólusszám:
3
Biztosító betétekhez használható:
NH000
Max. névleges üzemi feszültség Ue AC-nél:
690 V
Biztonsági kapcsoló kivitel:
Igen
Csatlakozási mód fő áramkör:
keretszorító
Igazoló elem típusa:
fedél-fogantyú
Biztosítékfelügyelettel:
Igen
Kábelbevezetés:
egyéb
Gyűjtősín felépítésre alkalmas:
Igen
Védettség (IP), elülső oldali:
IP40
Működtető elem helyzete:
elöl
VÉSZ-KI berendezés kivitel:
Nem
Feltételes névleges rövidzárlati áram (Iq):
80 kA
Alkalmas padlóra szerelésre:
Nem
Front szerelés:
Nem
Dugaszoló csatlakozókkal ellátva:
Nem
Motorhajtás opcionális:
Nem
Integrált motormeghajtás:
Nem