Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - SZAKASZOLÓKAPCSOLÓ-BIZTOSÍTÓ 3P NH2 400A 60MM SÍNHEZ KERETES CSATL SX021066 - 3NP1153-1BC20

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - SZAKASZOLÓKAPCSOLÓ-BIZTOSÍTÓ 3P NH2 400A 60MM SÍNHEZ KERETES CSATL SX021066

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges tartós áram (Iu) - 400 A

  • Főkapcsoló kivitel - Nem

  • Pólusszám - 3

  • Biztosító betétekhez használható - NH1, NH2

  • Max. névleges üzemi feszültség Ue AC-nél - 690 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

1127 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX021066

Gyártói cikkszám

3NP1153-1BC20

Gyártói típuskód

3NP1153-1BC20

Névleges tartós áram (Iu):

400 A

Főkapcsoló kivitel:

Nem

Pólusszám:

3

Biztosító betétekhez használható:

NH1, NH2

Max. névleges üzemi feszültség Ue AC-nél:

690 V

Biztonsági kapcsoló kivitel:

Igen

Csatlakozási mód fő áramkör:

keretszorító

Igazoló elem típusa:

fedél-fogantyú

Biztosítékfelügyelettel:

Nem

Kábelbevezetés:

egyéb

Gyűjtősín felépítésre alkalmas:

Igen

Védettség (IP), elülső oldali:

IP40

Működtető elem helyzete:

elöl

VÉSZ-KI berendezés kivitel:

Nem

Feltételes névleges rövidzárlati áram (Iq):

80 kA

Alkalmas padlóra szerelésre:

Nem

Front szerelés:

Nem

Dugaszoló csatlakozókkal ellátva:

Nem

Motorhajtás opcionális:

Nem

Integrált motormeghajtás:

Nem

    SENTRON, Biztosítékos szakaszolókapcsoló 3NP1

    A SENTRON 3NP1 biztosítékos szakaszolókapcsoló 630 A-ig fokozott védelemmel szolgál a személyzet és a berendezések számára.

    Műszaki adatok:

    • 3 pólusú
    • NH2
    • 400 A
    • Gyűjtősín rendszerhez 8US 60 mm
    • Dobozkapocs
    • Fedélszint 32/70 mm

    Ügyfél előnyök:

    • Fokozott védelem a személyzet és a berendezések számára
    • Magas áramterhelhetőség (630 A-ig)
    • Könnyű integráció gyűjtősín rendszerekbe