SIEMENS - SZAKASZOLÓKAPCSOLÓ-BIZTOSÍTÓ 3P NH3 630A 60MM SÍNHEZ LAPOS CSATL SX021085 - 3NP1163-1BC10
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges tartós áram (Iu) - 630 A
Főkapcsoló kivitel - Nem
Pólusszám - 3
Biztosító betétekhez használható - NH2, NH3
Max. névleges üzemi feszültség Ue AC-nél - 690 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
1470 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX021085
Gyártói cikkszám
3NP1163-1BC10
Gyártói típuskód
3NP1163-1BC10
Névleges tartós áram (Iu):
630 A
Főkapcsoló kivitel:
Nem
Pólusszám:
3
Biztosító betétekhez használható:
NH2, NH3
Max. névleges üzemi feszültség Ue AC-nél:
690 V
Biztonsági kapcsoló kivitel:
Igen
Csatlakozási mód fő áramkör:
síncsatlakozás
Igazoló elem típusa:
fedél-fogantyú
Biztosítékfelügyelettel:
Nem
Kábelbevezetés:
egyéb
Gyűjtősín felépítésre alkalmas:
Igen
Védettség (IP), elülső oldali:
IP40
Működtető elem helyzete:
elöl
VÉSZ-KI berendezés kivitel:
Nem
Feltételes névleges rövidzárlati áram (Iq):
50 kA
Alkalmas padlóra szerelésre:
Nem
Front szerelés:
Nem
Dugaszoló csatlakozókkal ellátva:
Nem
Motorhajtás opcionális:
Nem
Integrált motormeghajtás:
Nem
- 3 pólusú kivitel
- NH3 típus
- Maximális áramerősség: 630 A
- Gyűjtősín rendszerhez 8US 60 mm
- Lapos sorkapocs
- Fedélszint: 32/70 mm
- Fokozott védelem a személyzet és a rendszer számára
- Megbízható működés magas áramerősség mellett
- Könnyű telepítés a gyűjtősín rendszerhez
SENTRON, Biztosítékos szakaszolókapcsoló 3NP1
A SENTRON 3NP1 3 pólusú biztosítékkapcsoló szakaszoló 630 A-ig fokozott védelemmel a személyzet és a rendszer üzemei számára.