Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

SIEMENS - SZAKASZTAKARÓLEMEZ 2, 5, 4 U. 6 MM 2 SN083762 - 8WA1825

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - SZAKASZTAKARÓLEMEZ 2, 5, 4 U. 6 MM 2 SN083762

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Véglap - Nem

  • Elválasztólap - Igen

  • Szín - egyéb

  • Vastagság - 1 mm

  • Bepattintható - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 50 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

2 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4011209161450

Sonepar cikkszám

SN083762

Gyártói cikkszám

8WA1825

Gyártói típuskód

8WA1825

Véglap:

Nem

Elválasztólap:

Igen

Szín:

egyéb

Vastagság:

1 mm

Bepattintható:

Igen

Sorkapcsok ; Keresztösszekötő/áthidalóelem sorkapocshoz ; SZAKASZTAKARÓLEMEZ 2, 5, 4 U. 6 MM 2