Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

SIEMENS - SZAKÉRTŐ DIGITÁLIS IDÖKAPCSOLÓ 2C 230V IP20 SX035611 - 7LF4542-0

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - SZAKÉRTŐ DIGITÁLIS IDÖKAPCSOLÓ 2C 230V IP20 SX035611

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Csatornák száma - 2

  • Tápfeszültség - 230-230 V

  • Szerelési mód - DIN-sín

  • 24 h program - Igen

  • Heti program - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX035611

Gyártói cikkszám

7LF4542-0

Gyártói típuskód

7LF4542-0

Csatornák száma:

2

Tápfeszültség:

230-230 V

Szerelési mód:

DIN-sín

24 h program:

Igen

Heti program:

Igen

Csillagászati program/asztroprogram:

Igen

Érintkező kivitelezése:

váltó (NO/NC)

Legrövidebb kapcsolási idő 1. csatorna:

0.016666667 s

Tápfeszültség típusa:

AC

Tápfeszültség frekvenciája:

50-60 Hz

Menetpontosság naponként:

0.1 s

Szövegvezetés a kijelzőn:

Igen

60 perces program:

Igen

Éves program:

Igen

Szünidőprogram:

Igen

Impulzusprogram:

Igen

Ciklusprogram:

Igen

Véletlenprogram:

Nem

Üzemóraszámláló:

Nem

Hálózati szinkron:

Igen

Kvarcvezérlésű (digitálisan irányított):

Nem

Rádióirányítású:

Nem

GPS:

Igen

Memóriahelyek száma:

28

Legrövidebb kapcsolási idő 2. csatorna:

-99999 s

Automatikus nyári-/téli időszámításra átállás:

Igen

Kézi irányítás:

Igen

Külső billentyűbemenet:

Nem

Kapcsolási előválasztás:

Igen

Névleges kapcsolóáram 250V AC esetén:

16 A

Potenciálmentes kapcsoló érintkező:

Igen

Védettség (IP):

IP20

Modulszélesség:

2

Szélesség:

36 mm

Magasság:

83 mm

Mélység:

70 mm

SZAKÉRTŐ DIGITÁLIS IDÖKAPCSOLÓ 2C 230V IP20