Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - Szekrény Világítás 15W 230AC IP20 SN124613 - 8MR2200-1B

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - Szekrény Világítás 15W 230AC IP20 SN124613

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fényforrás teljesítménye - 5 W

  • Névleges feszültség - 100-100 V

  • Feszültség fajtája - AC

  • Fényforrás - egyéb

  • Csatlakozó aljzattal - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4001869475523

Sonepar cikkszám

SN124613

Gyártói cikkszám

8MR2200-1B

Gyártói típuskód

8MR2200-1B

Fényforrás teljesítménye:

5 W

Névleges feszültség:

100-100 V

Feszültség fajtája:

AC

Fényforrás:

egyéb

Csatlakozó aljzattal:

Nem

Hosszúság:

351 mm

Fényérzékelővel:

Nem

Elektromos csatlakozó típusa:

csatlakozó/kapcsoló

Védettség (IP):

IP20

Anyag:

műanyag

BE-/KI-kapcsolóval:

Igen

LED lámpa 100-240 V AC, Be/Ki kapcsoló csavaros rögzítés SIVACON 8MF/8MR rendszerű klíma - szekrényben történő légkondicionáláshoz. Az értekezlet megfelel a rendszer légkondicionálási követelményeinek. A SIVACON 8MR biztosítja a szekrénybe szerelt elektro