SIEMENS - Szelepállító motor VVP47,VXP47,VMP47-hez SN082881 - SSP61
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Vezérlőjel - 0-10 V
Tápfeszültség - egyéb
Kivitel - lineáris
Végérintkezők - nincs
Szabályozás típusa moduláló - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN082881
Gyártói cikkszám
SSP61
Gyártói típuskód
SSP61
Vezérlőjel:
0-10 V
Tápfeszültség:
egyéb
Kivitel:
lineáris
Végérintkezők:
nincs
Szabályozás típusa moduláló:
Igen
ISO 5211 közvetlenül szerelt karmantyúval:
Igen
Potenciálmentes kapcsoló érintkező:
Nem
Robbanásvédett:
Nem
Ház anyaga:
műanyag
Csatlakozás a szelepre:
M30x1,5
Mechanikus állapotjelzővel:
Igen
Fűtő, hűtő berendezések és tartozékaik ; Mágneses szelep ; Szelepállító motor VVP47,VXP47,VMP47-hez