Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - Szelepmozgató motor 40mm 2800N SN053869 - SKC62

MásolásMásolás
SIEMENS - Szelepmozgató motor 40mm 2800N SN053869

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Vezérlőjel - 0-10 V

  • Tápfeszültség - 24 V AC

  • Kivitel - lineáris

  • Végérintkezők - nincs

  • ISO 5211 közvetlenül szerelt karmantyúval - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN053869

Gyártói cikkszám

SKC62

Gyártói típuskód

SKC62

Vezérlőjel:

0-10 V

Tápfeszültség:

24 V AC

Kivitel:

lineáris

Végérintkezők:

nincs

ISO 5211 közvetlenül szerelt karmantyúval:

Igen

Potenciálmentes kapcsoló érintkező:

Nem

Robbanásvédett:

Nem

Ház anyaga:

egyéb

Átvitel:

hidraulikus

Csatlakozás a szelepre:

márkához kötött

Beállítható állapotjelzés:

Igen

Mechanikus állapotjelzővel:

Igen

Fűtő, hűtő berendezések és tartozékaik ; Mágneses szelep ; Szelepmozgató motor 40mm 2800N