Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - Szelepmozgató motor radiátorhoz Synco Living IP40 SN004506 - SSA955

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - Szelepmozgató motor radiátorhoz Synco Living IP40 SN004506

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Busz-rendszer KNX - Nem

  • Szerelési mód - fűtőtest-szelep

  • Busz-rendszer rádió-frekvenciás - Igen

  • Busz-csatolással - Igen

  • Névleges feszültség - 4.5 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN004506

Gyártói cikkszám

SSA955

Gyártói típuskód

SSA955

Busz-rendszer KNX:

Nem

Szerelési mód:

fűtőtest-szelep

Busz-rendszer rádió-frekvenciás:

Igen

Busz-csatolással:

Igen

Névleges feszültség:

4.5 V

Egyéb buszrendszerek:

nincs

Hőmérsékletszabályozó folyamatos szabályozással beépített:

Igen

Master/Slave funkció:

Igen

Buszrendszer KNX-RF (rádiófrekvenciás):

Nem

Busz-rendszer LON:

Nem

Busz-rendszer Powernet:

Nem

Gombok a kézi irányításhoz a meghajtásnál:

Nem

Hőmérséklet- és lengéskijelző:

Nem

Digitális bemenetek száma:

0

Buszfeszültség ellátás:

Nem

Védettség (IP):

IP40

Fűtő, hűtő berendezések és tartozékaik ; Szoba hőmérséklet szabályozó ; Szelepmozgató motor radiátorhoz Synco Living