SIEMENS - Szelepmozgató motor V.G44...,V.V55... re SN078287 - SAS61.03
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Vezérlőjel - 0-10 V
Tápfeszültség - 24 V AC
Kivitel - lineáris
Végérintkezők - nincs
Szabályozás típusa moduláló - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN078287
Gyártói cikkszám
SAS61.03
Gyártói típuskód
SAS61.03
Vezérlőjel:
0-10 V
Tápfeszültség:
24 V AC
Kivitel:
lineáris
Végérintkezők:
nincs
Szabályozás típusa moduláló:
Igen
ISO 5211 közvetlenül szerelt karmantyúval:
Igen
Állapotjelentés:
0-10 V
Potenciálmentes kapcsoló érintkező:
Nem
Robbanásvédett:
Nem
Ház anyaga:
műanyag
Átvitel:
fogaskerekekkel
Csatlakozás a szelepre:
márkához kötött
Mechanikus állapotjelzővel:
Igen
Kapu- és redőnymozgatók/szivattyúk/ventilátorok ; Szivattyú ; Szelepmozgató motor V.G44...,V.V55... re