SIEMENS - Szellőző Extract: W: 223 mm, H: 223 mm, RAL 7032, IP54, Airflow: 160 m3/h, Ue AC: 230 V SN144265 - 8MR6423-2LV45
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Üzemi feszültség AC 50 Hz - 230-230 V
Feszültség fajtája - AC
Védettség (IP) - IP54
Szélesség - 250 mm
Magasság - 250 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
20 kg CO₂-eq
Vonalkód
4042948185568
Sonepar cikkszám
SN144265
Gyártói cikkszám
8MR6423-2LV45
Gyártói típuskód
8MR6423-2LV45
Üzemi feszültség AC 50 Hz:
230-230 V
Feszültség fajtája:
AC
Védettség (IP):
IP54
Szélesség:
250 mm
Magasság:
250 mm
Falbaépítés:
Igen
Üzemi feszültség AC 60 Hz:
230-230 V
Szűrővel:
Igen
Tetőszellőző:
Nem
Névleges teljesítmény:
18 W
Betolható szellőző kivitel:
Nem
Mélység:
108 mm
EMC változat:
Nem
Használható 482,6 mm-es beépítéshez (19 coll):
Nem
Ventilátorok száma:
1
Térfogatáram, szabad áramlású:
159.84 m3/h