SIEMENS - Szellőzőrács 191x191mm IP55 SN162006 - 8MR6500-5GV67
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Védettség (IP) - IP55
Szélesség - 323 mm
Magasság - 323 mm
Falbaépítés - Igen
Szűrővel - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
8 kg CO₂-eq
Vonalkód
4042948185919
Sonepar cikkszám
SN162006
Gyártói cikkszám
8MR6500-5GV67
Gyártói típuskód
8MR6500-5GV67
Védettség (IP):
IP55
Szélesség:
323 mm
Magasság:
323 mm
Falbaépítés:
Igen
Szűrővel:
Igen
Tetőszellőző:
Nem
Betolható szellőző kivitel:
Nem
Mélység:
40 mm
EMC változat:
Nem
Használható 482,6 mm-es beépítéshez (19 coll):
Nem
Kimeneti szűrő, Kivonat: Szé: 191 mm, M: 191 mm, RAL 7035, IP55 SIVACON 8MF/8MR rendszerű klíma - szekrényben történő légkondicionáláshoz. Az értekezlet megfelel a rendszer légkondicionálási követelményeinek. A SIVACON 8MR biztosítja a szekrénybe szerelt