SIEMENS - Szellőzőrács SN134591 - 8MR6400-5GV25
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Védettség (IP) - IP54
Szélesség - 148 mm
Magasság - 148 mm
Falbaépítés - Igen
Szűrővel - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
8 kg CO₂-eq
Vonalkód
4042948185704
Sonepar cikkszám
SN134591
Gyártói cikkszám
8MR6400-5GV25
Gyártói típuskód
8MR6400-5GV25
Védettség (IP):
IP54
Szélesség:
148 mm
Magasság:
148 mm
Falbaépítés:
Igen
Szűrővel:
Igen
Tetőszellőző:
Nem
Betolható szellőző kivitel:
Nem
Mélység:
29 mm
EMC változat:
Nem
Használható 482,6 mm-es beépítéshez (19 coll):
Nem
Kimeneti szűrő, Kivonat: Szél.: 125 mm, Magasság: 125 mm, RAL 7035, IP54, SIVACON 8MF/8MR rendszerű klíma - szekrényben történő légkondicionáláshoz. Az értekezlet megfelel a rendszer légkondicionálási követelményeinek. A SIVACON 8MR biztosítja a szekrényb