SIEMENS - Szellőzőrács SN144263 - 8MR6400-2GV45
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Védettség (IP) - IP54
Szélesség - 250 mm
Magasság - 250 mm
Falbaépítés - Igen
Szűrővel - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
8 kg CO₂-eq
Vonalkód
4042948185728
Sonepar cikkszám
SN144263
Gyártói cikkszám
8MR6400-2GV45
Gyártói típuskód
8MR6400-2GV45
Védettség (IP):
IP54
Szélesség:
250 mm
Magasság:
250 mm
Falbaépítés:
Igen
Szűrővel:
Igen
Tetőszellőző:
Nem
Betolható szellőző kivitel:
Nem
Mélység:
37 mm
EMC változat:
Nem
Használható 482,6 mm-es beépítéshez (19 coll):
Nem
Kimeneti szűrő, Kivonat: Szél.: 223 mm, Magasság: 223 mm, RAL 7032, IP54, SIVACON 8MF/8MR rendszerű klíma - szekrényben történő légkondicionáláshoz. Az értekezlet megfelel a rendszer légkondicionálási követelményeinek. A SIVACON 8MR biztosítja a szekrényb