SIEMENS - Szellőzőrács ventilátorhoz SN160363 - 8MR6423-5LV60
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Üzemi feszültség AC 50 Hz - 230-230 V
Feszültség fajtája - AC
Védettség (IP) - IP54
Szélesség - 323 mm
Magasság - 323 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
51 kg CO₂-eq
Vonalkód
4042948185643
Sonepar cikkszám
SN160363
Gyártói cikkszám
8MR6423-5LV60
Gyártói típuskód
8MR6423-5LV60
Üzemi feszültség AC 50 Hz:
230-230 V
Feszültség fajtája:
AC
Védettség (IP):
IP54
Szélesség:
323 mm
Magasság:
323 mm
Falbaépítés:
Igen
Üzemi feszültség AC 60 Hz:
230-230 V
Szűrővel:
Igen
Tetőszellőző:
Nem
Névleges teljesítmény:
64 W
Betolható szellőző kivitel:
Nem
Mélység:
155 mm
EMC változat:
Nem
Használható 482,6 mm-es beépítéshez (19 coll):
Nem
Ventilátorok száma:
1
Térfogatáram, szabad áramlású:
579.96 m3/h