Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - Szenzorhoz csatl +vezeték M12 4p PUR 5m,IP67 GT46740 - 3RX8000-0CB42-1AF0

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - Szenzorhoz csatl +vezeték M12 4p PUR 5m,IP67 GT46740

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Mezőoldali kábelcsatlakozás elrendezése - egyenes

  • Pólusszám - 4

  • Kábelhossz - 5 m

  • Kábelköpeny anyaga - poliuretán (PUR)

  • Kábelköpeny színe - fekete

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

3 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4011209650930

Sonepar cikkszám

GT46740

Gyártói cikkszám

3RX8000-0CB42-1AF0

Gyártói típuskód

3RX8000-0CB42-1AF0

Mezőoldali kábelcsatlakozás elrendezése:

egyenes

Pólusszám:

4

Kábelhossz:

5 m

Kábelköpeny anyaga:

poliuretán (PUR)

Kábelköpeny színe:

fekete

LED-kijelzővel:

Nem

Árnyékolt:

Nem

Kábeltípus:

többeres

Dugaszoló csatlakozó típusa, mezőoldali:

M12

Dugaszolóérintkező típusa, mezőoldali:

anya (csatlakozó aljzat/hüvely)

Érzékelők ; Érzékelő-működtető csatlakozó ; Szenzorhoz csatl +vezeték M12 4p PUR 5m,IP67