SIEMENS - SZERELŐLAP MODULÁRIS/SIMA/MAGASSÁG 300MM/SZÉLESSÉG400MM SX037259 - 8PQ3000-2BA66
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Magasság - 300 mm
Szélesség - 400 mm
Felület - horganyzott
Perforált - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
18 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX037259
Gyártói cikkszám
8PQ3000-2BA66
Gyártói típuskód
8PQ3000-2BA66
Anyag:
acél
Magasság:
300 mm
Szélesség:
400 mm
Felület:
horganyzott
Perforált:
Nem
Szerelőlap H: 300 mm Sz: 400 mm