SIEMENS - SZERELŐLAP MODULÁRIS/SIMA/MAGASSÁG 300MM/SZÉLESSÉG600MM SX037254 - 8PQ3000-2BA51
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Magasság - 300 mm
Szélesség - 600 mm
Felület - horganyzott
Perforált - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
33 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX037254
Gyártói cikkszám
8PQ3000-2BA51
Gyártói típuskód
8PQ3000-2BA51
Anyag:
acél
Magasság:
300 mm
Szélesség:
600 mm
Felület:
horganyzott
Perforált:
Nem
- Magasság: 300 mm
- Szélesség: 600 mm
- Könnyű használat és telepítés.
- Stabil és megbízható alap a munkafolyamatokhoz.
Szerelőlap H: 300 mm Sz: 600 mm
A Szerelőlap egy praktikus eszköz, amely segíti a munkafolyamatok hatékonyabb végrehajtását.