SIEMENS - SZERELŐLAP MODULÁRIS/SIMA/MAGASSÁG 300MM/SZÉLESSÉG800MM SX037255 - 8PQ3000-2BA53
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Magasság - 300 mm
Szélesség - 800 mm
Felület - horganyzott
Perforált - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
33 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX037255
Gyártói cikkszám
8PQ3000-2BA53
Gyártói típuskód
8PQ3000-2BA53
Anyag:
acél
Magasság:
300 mm
Szélesség:
800 mm
Felület:
horganyzott
Perforált:
Nem
- Magasság: 300 mm
- Szélesség: 800 mm
- Stabil és megbízható munkafelület a különböző feladatokhoz.
- Könnyen kezelhető és telepíthető.
Szerelőlap H: 300 mm Sz: 800 mm
A szerelőlap egy praktikus eszköz, amely segíti a munkafolyamatok hatékonyabb végrehajtását.