SIEMENS - SZERELŐLAP, MODULÁRIS/SIMA/MAGASSÁG 400MM/SZÉLESSÉG 1100MM SX037237 - 8PQ3000-2BA20
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 1100 mm
Magasság - 400 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
10 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX037237
Gyártói cikkszám
8PQ3000-2BA20
Gyártói típuskód
8PQ3000-2BA20
Szélesség:
1100 mm
Magasság:
400 mm
SZERELŐLAP, MODULÁRIS/SIMA/MAGASSÁG 400MM/SZÉLESSÉG 1100MM