SIEMENS - SZERELŐLAP, MODULÁRIS/SIMA/MAGASSÁG 400MM/SZÉLESSÉG400MM SX037236 - 8PQ3000-2BA18
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Magasság - 400 mm
Szélesség - 400 mm
Felület - horganyzott
Perforált - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
16 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX037236
Gyártói cikkszám
8PQ3000-2BA18
Gyártói típuskód
8PQ3000-2BA18
Anyag:
acél
Magasság:
400 mm
Szélesség:
400 mm
Felület:
horganyzott
Perforált:
Nem
- Dimenzió: 400 mm x 400 mm
- Anyag: [megfelelő anyag megadása]
- Teherbírás: [megfelelő teherbírás megadása]
- Könnyű kezelhetőség és telepítés.
- Stabil és megbízható alapot biztosít a szerelési munkákhoz.
- Kompatibilis különböző szerelési rendszerekkel.
Szerelőlap H: 400 mm Sz: 400 mm
A Szerelőlap egy praktikus megoldás a különböző szerelési feladatokhoz, amely 400 mm x 400 mm méretű.