SIEMENS - SZERELŐLAP, MODULÁRIS/SIMA/MAGASSÁG 400MM/SZÉLESSÉG850MM SX037247 - 8PQ3000-2BA41
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Magasság - 400 mm
Szélesség - 850 mm
Felület - horganyzott
Perforált - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
55 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX037247
Gyártói cikkszám
8PQ3000-2BA41
Gyártói típuskód
8PQ3000-2BA41
Anyag:
acél
Magasság:
400 mm
Szélesség:
850 mm
Felület:
horganyzott
Perforált:
Nem
Szerelőlap H: 400 mm Sz: 850 mm