SIEMENS - SZERELŐLAP, MODULÁRIS/SIMA/MAGASSÁG 600MM/SZÉLESSÉG 1100MM SX037239 - 8PQ3000-2BA22
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 1100 mm
Magasság - 600 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
10 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX037239
Gyártói cikkszám
8PQ3000-2BA22
Gyártói típuskód
8PQ3000-2BA22
Szélesség:
1100 mm
Magasság:
600 mm
SZERELŐLAP, MODULÁRIS/SIMA/MAGASSÁG 600MM/SZÉLESSÉG 1100MM