SIEMENS - SZERELŐLAP, MODULÁRIS/SIMA/MAGASSÁG 600MM/SZÉLESSÉG400MM SX037238 - 8PQ3000-2BA21
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Magasság - 600 mm
Szélesség - 400 mm
Felület - horganyzott
Perforált - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
33 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX037238
Gyártói cikkszám
8PQ3000-2BA21
Gyártói típuskód
8PQ3000-2BA21
Anyag:
acél
Magasság:
600 mm
Szélesség:
400 mm
Felület:
horganyzott
Perforált:
Nem
- Magasság: 600 mm
- Szélesség: 400 mm
- Könnyű kezelhetőség és telepítés.
- Stabil és megbízható alap a szerelési munkákhoz.
Szerelőlap H: 600 mm Sz: 400 mm
A Szerelőlap egy praktikus megoldás, amely lehetővé teszi a különböző szerelési feladatok hatékony végrehajtását.