SIEMENS - SZERELŐLAP, MODULÁRIS/SIMA/MAGASSÁG 600MM/SZÉLESSÉG850MM SX037248 - 8PQ3000-2BA42
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 850 mm
Magasság - 600 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
10 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX037248
Gyártói cikkszám
8PQ3000-2BA42
Gyártói típuskód
8PQ3000-2BA42
Szélesség:
850 mm
Magasság:
600 mm
SZERELŐLAP, MODULÁRIS/SIMA/MAGASSÁG 600MM/SZÉLESSÉG850MM