SIEMENS - SZERELŐLAP, MODULÁRIS/SIMA/MAGASSÁG 800MM/SZÉLESSÉG400MM SX037240 - 8PQ3000-2BA23
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Magasság - 800 mm
Szélesség - 400 mm
Felület - horganyzott
Perforált - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
55 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX037240
Gyártói cikkszám
8PQ3000-2BA23
Gyártói típuskód
8PQ3000-2BA23
Anyag:
acél
Magasság:
800 mm
Szélesség:
400 mm
Felület:
horganyzott
Perforált:
Nem
Szerelőlap H: 800 mm Sz: 400 mm