SIEMENS - SZERELŐLAP MODULÁRIS/SIMA/MAGASSÁG150MM/SZÉLESSÉG400MM SX037256 - 8PQ3000-2BA60
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Magasság - 150 mm
Szélesség - 400 mm
Felület - horganyzott
Perforált - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
7 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX037256
Gyártói cikkszám
8PQ3000-2BA60
Gyártói típuskód
8PQ3000-2BA60
Anyag:
acél
Magasság:
150 mm
Szélesség:
400 mm
Felület:
horganyzott
Perforált:
Nem
Szerelőlap H: 150 mm Sz: 400 mm