SIEMENS - SZERELŐLAP MODULÁRIS/SIMA/MAGASSÁG150MM/SZÉLESSÉG800MM SX037258 - 8PQ3000-2BA64
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Magasság - 150 mm
Szélesség - 800 mm
Felület - horganyzott
Perforált - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
18 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX037258
Gyártói cikkszám
8PQ3000-2BA64
Gyártói típuskód
8PQ3000-2BA64
Anyag:
acél
Magasság:
150 mm
Szélesség:
800 mm
Felület:
horganyzott
Perforált:
Nem
Szerelőlap H: 150 mm Sz: 800 mm