SIEMENS - SZERELŐLAP, MODULÁRIS/SIMA/MAGASSÁG200MM/SZÉLESSÉG400MM SX037235 - 8PQ3000-2BA17
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Magasság - 200 mm
Szélesség - 400 mm
Felület - horganyzott
Perforált - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
7 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX037235
Gyártói cikkszám
8PQ3000-2BA17
Gyártói típuskód
8PQ3000-2BA17
Anyag:
acél
Magasság:
200 mm
Szélesség:
400 mm
Felület:
horganyzott
Perforált:
Nem
- Magasság: 200 mm
- Szélesség: 400 mm
- Könnyű kezelhetőség és telepítés.
- Stabil és megbízható munkafelület.
Szerelőlap H: 200 mm Sz: 400 mm
A Szerelőlap egy praktikus eszköz, amely segíti a munkafolyamatokat a megfelelő méretű felület biztosításával.