Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - SZERELŐSÍN 40/60MM RENDSZER 45MM SX038166 - 8US1998-7CA15

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - SZERELŐSÍN 40/60MM RENDSZER 45MM SX038166

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Tartozék fajtája - egyéb

  • Tartozék - Igen

  • Pótalkatrész - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX038166

Gyártói cikkszám

8US1998-7CA15

Gyártói típuskód

8US1998-7CA15

Tartozék fajtája:

egyéb

Tartozék:

Igen

Pótalkatrész:

Nem

    Gyűjtősín rendszer, kiegészítők

    A Siemens 8US gyűjtősínrendszere biztonságos, helytakarékos és áttekinthető elrendezést kínál a védőberendezések, például biztosítékos szakaszolók és megszakítók beállításához.

    Technikai részletek:

    • Gyűjtősín középpont-középpont távolság: 40, 60 mm
    • Szerelősín: 35 mm műanyag
    • Szélesség: 45 mm készülékadapterhez + tartóval együtt
    • Rögzítőcsavarok: 8US gyűjtősínrendszer
    • Sín rés: 60 mm
    • Maximális áram: akár 1600 A

    Ügyfél előnyök:

    • Mechanikus rögzítés és elektromos érintkezés egyetlen lépésben
    • Világszerte engedélyezett, így globálisan használható
    • Egyedi eszközök vagy teljes kombinációk egyszerű cseréje
    • Időmegtakarítás és költségcsökkentés az előre összeszerelt rakományadagolókkal
    • Magas üzembiztonság ujjbiztos adapterrel és készüléktartó fedelekkel