SIEMENS - Szervó motor erősítő IP20 SN003862 - 6SL3210-5FE10-8UA0
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tápfeszültség - 380-480 V
Bemeneti fázis száma - 3
Hálózati frekvencia - 50 Hz
PROFIBUS protokollt támogatja - Nem
Digitális bemenetek száma - 10
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4042948674369
Sonepar cikkszám
SN003862
Gyártói cikkszám
6SL3210-5FE10-8UA0
Gyártói típuskód
6SL3210-5FE10-8UA0
Tápfeszültség:
380-480 V
Bemeneti fázis száma:
3
Hálózati frekvencia:
50 Hz
PROFIBUS protokollt támogatja:
Nem
Digitális bemenetek száma:
10
Védettség (IP):
IP20
MODBUS protokollt támogatja:
Nem
Analóg kimenetek száma:
2
Analóg bemenetek száma:
2
Digitális kimenetek száma:
6
TCP/IP protokollt támogatja:
Nem
PROFINET IO protokoll támogatása:
Nem
CAN protokollt támogatja:
Nem
EtherNet/IP protokoll támogatása:
Nem
PROFIsafe protokoll támogatása:
Nem
Magasság:
180 mm
Mélység:
200 mm
Szélesség:
80 mm
PC-csatlakozással:
Nem
Max. leadott teljesítmény négyzetes terhelésnél névleges kimenő feszültségnél:
0.75 kW
Relatív szimmetrikus hálózati feszültség tűrés:
10 %
INTERBUS protokollt támogatja:
Nem
ASI protokollt támogatja:
Nem
KNX protokollt támogatja:
Nem
Data-Highway protokollt támogatja:
Nem
DeviceNet protokoll támogatása:
Nem
SUCONET protokollt támogatja:
Nem
LON protokollt támogatja:
Nem
PROFINET CBA protokoll támogatása:
Nem
Támogatja a SERCOS protokollt:
Nem
Foundation Fieldbus protokoll támogatása:
Nem
AS-Interface Safety at Work protokoll támogatása:
Nem
DeviceNet Safety protokoll támogatása:
Nem
INTERBUS Safety biztonsági protokollt támogatja:
Nem
SafetyBUS p protokoll támogatása:
Nem
Egyéb bus-rendszerek protokollját támogatja:
Nem
HW-illesztőfelületek száma Industrial Ethernet:
0
HW-illesztőhelyek száma PROFINET:
0
HW-illesztőfelületek száma soros RS232:
0
HW-illesztőfelületek száma soros RS422:
0
HW-illesztőfelületek száma soros RS485:
0
HW-illesztőfelületek száma soros TTY:
0
HW-illesztőfelületek száma USB:
0
HW-illesztőfelületek száma párhuzamos:
0
HW-illesztőfelületek száma egyéb:
0
Optikai illesztőfelülettel:
Nem