Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - Szervomotor 0,1KW IP64 SN099516 - 1FK2102-1AG10-0MA0

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - Szervomotor 0,1KW IP64 SN099516

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges feszültség - 240 V

  • Feszültség fajtája - AC

  • Védettség (IP) - IP64

  • Névleges forgatónyomaték - 0.32 Nm

  • Névleges teljesítmény mérési frekvencián - 0.1 kW

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

411 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

4042948690512

Sonepar cikkszám

SN099516

Gyártói cikkszám

1FK2102-1AG10-0MA0

Gyártói típuskód

1FK2102-1AG10-0MA0

Névleges feszültség:

240 V

Feszültség fajtája:

AC

Védettség (IP):

IP64

Névleges forgatónyomaték:

0.32 Nm

Névleges teljesítmény mérési frekvencián:

0.1 kW

SIMOTICS S-1FK2 HD szervomotor M0=0,32 Nm; PN = 0,1 kW nN = 3000 ford./percnél (200-240 V); tartófékkel; védettségi fokozat IP64; hengeres tengely D8x25mm; abszolút kódoló 22 bites + 12 bites többfordulatú (AM22DQC kódoló); OCC interfésszel; M12-es dugó,