Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - Szervomotor 0,4KW IP64 SN099519 - 1FK2203-4AG10-0MA0

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - Szervomotor 0,4KW IP64 SN099519

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges feszültség - 240 V

  • Feszültség fajtája - AC

  • Védettség (IP) - IP64

  • Névleges forgatónyomaték - 1.27 Nm

  • Névleges teljesítmény mérési frekvencián - 0.4 kW

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

614 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

4042948691618

Sonepar cikkszám

SN099519

Gyártói cikkszám

1FK2203-4AG10-0MA0

Gyártói típuskód

1FK2203-4AG10-0MA0

Névleges feszültség:

240 V

Feszültség fajtája:

AC

Védettség (IP):

IP64

Névleges forgatónyomaték:

1.27 Nm

Névleges teljesítmény mérési frekvencián:

0.4 kW

SIMOTICS S-1FK2 CT szervomotor M0=1,27 Nm; PN = 0,4 kW, nN = 3000 ford./perc (200-240 V); tartófékkel; védettségi fokozat IP64; hengeres tengely D14 x 30 mm; abszolút kódoló 22 bites + 12 bites többfordulatú (AM22DQC kódoló); OCC interfésszel; M12-es dugó