SIEMENS - Szervomotor 0,4KW IP64 SN101332 - 1FK2203-4AG10-2MA0
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges feszültség - 240 V
Feszültség fajtája - AC
Védettség (IP) - IP64
Névleges forgatónyomaték - 1.27 Nm
Névleges teljesítmény mérési frekvencián - 0.4 kW
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
614 kg CO₂-eq
Vonalkód
4042948691656
Sonepar cikkszám
SN101332
Gyártói cikkszám
1FK2203-4AG10-2MA0
Gyártói típuskód
1FK2203-4AG10-2MA0
Névleges feszültség:
240 V
Feszültség fajtája:
AC
Védettség (IP):
IP64
Névleges forgatónyomaték:
1.27 Nm
Névleges teljesítmény mérési frekvencián:
0.4 kW
SIMOTICS S-1FK2 CT szervomotor M0=1,27 Nm; PN = 0,4 kW, nN = 3000 ford./perc (200-240 V); tartófékkel; védettségi fokozat IP64; hengeres tengely D11 x 23 mm; abszolút kódoló 22 bites + 12 bites többfordulatú (AM22DQC kódoló); OCC interfésszel; M12-es dugó