SIEMENS - Szervomotor 0,75KW IP65 SN104296 - 1FL6044-1AF61-2LB1
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges feszültség - 400 V
Feszültség fajtája - AC
Védettség (IP) - IP65
Névleges forgatónyomaték - 3.5 Nm
Névleges teljesítmény mérési frekvencián - 0.75 kW
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
1940 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN104296
Gyártói cikkszám
1FL6044-1AF61-2LB1
Gyártói típuskód
1FL6044-1AF61-2LB1
Névleges feszültség:
400 V
Feszültség fajtája:
AC
Védettség (IP):
IP65
Névleges forgatónyomaték:
3.5 Nm
Névleges teljesítmény mérési frekvencián:
0.75 kW
SIMOTICS S-1FL6 Üzemi feszültség 3AC 400 V Pn=0,75 kW; Nn = 3000 ford./perc M0 = 3,5 Nm; MN=2,39 Nm Tengelymagasság 45 mm, sarokdugóval; Abszolút kódoló 20 bites (12 bites többfordulatú) tollas kulccsal, N tűrés tartófékkel Védettségi fokozat IP65 tömítőg