Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - Szervómotor 0.85nm 100K 6000RPM 0.38kW IP64 SN003909 - 1FK7022-5AK71-1VH3

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - Szervómotor 0.85nm 100K 6000RPM 0.38kW IP64 SN003909

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges feszültség - 240 V

  • Feszültség fajtája - AC

  • Védettség (IP) - IP64

  • Névleges forgatónyomaték - 0.85 Nm

  • Névleges teljesítmény mérési frekvencián - 0.38 kW

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

4313 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN003909

Gyártói cikkszám

1FK7022-5AK71-1VH3

Gyártói típuskód

1FK7022-5AK71-1VH3

Névleges feszültség:

240 V

Feszültség fajtája:

AC

Védettség (IP):

IP64

Névleges forgatónyomaték:

0.85 Nm

Névleges teljesítmény mérési frekvencián:

0.38 kW

SIMOTICS S Szinkron szervomotor 1FK7 Kompakt 0.85Nm, 100K, 6000rpm 0.38kW, Természetes hűtéses Táp/jel csatlakozók A csatlakozó 270°-ban elforgatható