SIEMENS - Szervomotor 0,94kW IP64 SN108141 - 1FK2105-4AF00-1MA0
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges feszültség - 480 V
Feszültség fajtája - AC
Védettség (IP) - IP64
Névleges forgatónyomaték - 5 Nm
Névleges teljesítmény mérési frekvencián - 0.94 kW
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
1170 kg CO₂-eq
Vonalkód
4025515675631
Sonepar cikkszám
SN108141
Gyártói cikkszám
1FK2105-4AF00-1MA0
Gyártói típuskód
1FK2105-4AF00-1MA0
Névleges feszültség:
480 V
Feszültség fajtája:
AC
Védettség (IP):
IP64
Névleges forgatónyomaték:
5 Nm
Névleges teljesítmény mérési frekvencián:
0.94 kW
SIMOTICS S-1FK2 HD szervomotor M0=5 Nm; PN = 1,45 kW, nN = 3000 ford./perc (380-480 V); PN = 0,79 kW, nN = 1500 ford./perc (200-240 V); védettségi fokozat IP64; tengely D19x40 mm tollkulccsal; abszolút kódoló 22 bites + 12 bites többfordulatú (AM22DQC kód