Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - Szervómotor 0,94kW IP64 SN108687 - 1FK2105-6AF00-1MA0

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - Szervómotor 0,94kW IP64 SN108687

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges feszültség - 480 V

  • Feszültség fajtája - AC

  • Védettség (IP) - IP64

  • Névleges forgatónyomaték - 8 Nm

  • Névleges teljesítmény mérési frekvencián - 0.94 kW

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

1770 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

4025515675877

Sonepar cikkszám

SN108687

Gyártói cikkszám

1FK2105-6AF00-1MA0

Gyártói típuskód

1FK2105-6AF00-1MA0

Névleges feszültség:

480 V

Feszültség fajtája:

AC

Védettség (IP):

IP64

Névleges forgatónyomaték:

8 Nm

Névleges teljesítmény mérési frekvencián:

0.94 kW

SIMOTICS S-1FK2 HD szervomotor M0=8 Nm; PN = 2,1 kW nN = 3000 ford./percnél (380-480 V); PN = 1,26 kW, nN = 1500 ford./perc (200-240 V); védettségi fokozat IP64; tengely D19x40 mm tollkulccsal; abszolút kódoló 22 bites + 12 bites többfordulatú (AM22DQC kó