SIEMENS - Szervomotor 1KW IP64 SN101316 - 1FK2204-6AF10-0MA0
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges feszültség - 480 V
Feszültség fajtája - AC
Védettség (IP) - IP64
Névleges forgatónyomaték - 3.2 Nm
Névleges teljesítmény mérési frekvencián - 1 kW
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
1180 kg CO₂-eq
Vonalkód
4042948695098
Sonepar cikkszám
SN101316
Gyártói cikkszám
1FK2204-6AF10-0MA0
Gyártói típuskód
1FK2204-6AF10-0MA0
Névleges feszültség:
480 V
Feszültség fajtája:
AC
Védettség (IP):
IP64
Névleges forgatónyomaték:
3.2 Nm
Névleges teljesítmény mérési frekvencián:
1 kW
SIMOTICS S-1FK2 CT szervomotor M0=3,2 Nm; PN = 1 kW nN = 3000 ford./percnél (380-480 V); PN = 0,5 kW, nN = 1500 ford./perc (200-240 V); tartófékkel; védettségi fokozat IP64; hengeres tengely D19x40mm; abszolút kódoló 22 bites + 12 bites többfordulatú (AM2