Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - Szervómotor IP65 SN087054 - 1FL6034-2AF21-1AH1

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - Szervómotor IP65 SN087054

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges feszültség - 230 V

  • Feszültség fajtája - AC

  • Védettség (IP) - IP65

  • Névleges forgatónyomaték - 1.27 Nm

  • Névleges teljesítmény mérési frekvencián - 0.4 kW

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

1350 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

4042948670903

Sonepar cikkszám

SN087054

Gyártói cikkszám

1FL6034-2AF21-1AH1

Gyártói típuskód

1FL6034-2AF21-1AH1

Névleges feszültség:

230 V

Feszültség fajtája:

AC

Védettség (IP):

IP65

Névleges forgatónyomaték:

1.27 Nm

Névleges teljesítmény mérési frekvencián:

0.4 kW

    Simotics S-1FL6

    A SIMOTICS S-1FL6 szervomotor egyszerű és rendkívül dinamikus alkalmazásokra alkalmas a SINAMICS V90 szervo átalakítóval együtt.

    Technikai részletek:

    • Üzemi feszültség: 230 V 3AC
    • Teljesítmény: Pn=0,4 kW
    • Névleges fordulatszám: Nn = 3000 ford./perc
    • Névleges forgatónyomaték: MN=1,27 Nm
    • Tengelymagasság: 30 mm
    • Inkrementális jeladó: TTL 2500 inkr./ford.
    • Védettségi fokozat: IP65
    • Kompatibilis a SINAMICS V90 átalakítókkal
    • Alacsony tehetetlenségi nyomatékú motor
    • Névleges forgatónyomaték-tartomány: 0,16 Nm-től 6,37 Nm-ig
    • Opcionális TTL 2500 ppr inkrementális kódoló

    Vásárlói előnyök:

    • Magas dinamikus reakció és pontosság
    • Kompakt méretek
    • Gyors és egyszerű szerelhetőség a gyorscsatlakozó használatával
    • Természetes hűtés, külső hűtés nélkül
    • Rendkívül dinamikus és precíz mozgássorozat
    • Széleskörű opciók a felhasználói igények kielégítésére