SIEMENS - Szervómotor IP65 SN087056 - 1FL6024-2AF21-1MG1
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges feszültség - 230 V
Feszültség fajtája - AC
Védettség (IP) - IP65
Névleges forgatónyomaték - 0.32 Nm
Névleges teljesítmény mérési frekvencián - 0.1 kW
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
568 kg CO₂-eq
Vonalkód
4042948675434
Sonepar cikkszám
SN087056
Gyártói cikkszám
1FL6024-2AF21-1MG1
Gyártói típuskód
1FL6024-2AF21-1MG1
Névleges feszültség:
230 V
Feszültség fajtája:
AC
Védettség (IP):
IP65
Névleges forgatónyomaték:
0.32 Nm
Névleges teljesítmény mérési frekvencián:
0.1 kW
SIMOTICS S-1FL6 tápfeszültség 230 V 3AC Pn=0,1 kW; Nn = 3000 ford./perc M0 = 0,32 Nm; MN=0,32 Nm. Tengelymagasság 20 mm abszolút jeladó Egyfordulatú, 21 bites sima tengellyel N tűrés tartófék nélkül Védettségi fokozat IP65 illesztésű olajtömítéssel SINAMI