SIEMENS - Szervómotor IP65 SN091430 - 1FL6042-2AF21-1MB1
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges feszültség - 230 V
Feszültség fajtája - AC
Védettség (IP) - IP65
Névleges forgatónyomaték - 2.39 Nm
Névleges teljesítmény mérési frekvencián - 0.75 kW
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
1700 kg CO₂-eq
Vonalkód
4042948675540
Sonepar cikkszám
SN091430
Gyártói cikkszám
1FL6042-2AF21-1MB1
Gyártói típuskód
1FL6042-2AF21-1MB1
Névleges feszültség:
230 V
Feszültség fajtája:
AC
Védettség (IP):
IP65
Névleges forgatónyomaték:
2.39 Nm
Névleges teljesítmény mérési frekvencián:
0.75 kW
SIMOTICS S-1FL6 tápfeszültség 230 V 3AC Pn=0,75 kW; Nn = 3000 M0 = 2,39 Nm; MN=2,39 Nm. Tengelymagasság 40 mm abszolút jeladó Egyfordulatú, 21 bites tollkulccsal N tűrés tartófékkel Védettségi fokozat IP65 illesztésű olajtömítéssel V90 hajtáshoz A SIMOTIC