SIEMENS - Szervómotor IP65 SN105316 - 1FL6042-1AF61-2LH1
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges feszültség - 400 V
Feszültség fajtája - AC
Védettség (IP) - IP65
Névleges forgatónyomaték - 1.27 Nm
Névleges teljesítmény mérési frekvencián - 0.4 kW
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
1670 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN105316
Gyártói cikkszám
1FL6042-1AF61-2LH1
Gyártói típuskód
1FL6042-1AF61-2LH1
Névleges feszültség:
400 V
Feszültség fajtája:
AC
Védettség (IP):
IP65
Névleges forgatónyomaték:
1.27 Nm
Névleges teljesítmény mérési frekvencián:
0.4 kW
SIMOTICS S-1FL6 Üzemi feszültség 3AC 400 V Pn=0,4 kW; Nn = 3000 ford./perc M0 = 1,9 Nm; MN=1,27 Nm Tengelymagasság 45 mm, sarokdugóval; abszolút jeladó 20 bites (12 bites többfordulatú) sima tengely, N tűrés tartófékkel Védettségi fokozat IP65 tömítőgyűrű