SIEMENS - Szervómotor IP65 SN109375 - 1FL6034-2AF21-1AA1
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges feszültség - 230 V
Feszültség fajtája - AC
Védettség (IP) - IP65
Névleges forgatónyomaték - 1.27 Nm
Névleges teljesítmény mérési frekvencián - 1.4 kW
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
1350 kg CO₂-eq
Vonalkód
4042948670873
Sonepar cikkszám
SN109375
Gyártói cikkszám
1FL6034-2AF21-1AA1
Gyártói típuskód
1FL6034-2AF21-1AA1
Névleges feszültség:
230 V
Feszültség fajtája:
AC
Védettség (IP):
IP65
Névleges forgatónyomaték:
1.27 Nm
Névleges teljesítmény mérési frekvencián:
1.4 kW
- Üzemi feszültség: 230 V 3AC
- Névleges teljesítmény: Pn=0,4 kW
- Névleges fordulatszám: Nn=3000 ford/perc
- Névleges nyomaték: M0=1,27 Nm; MN=1,27 Nm
- Tengelymagasság: 30 mm
- Inkrementális jeladó: TTL 2500 imp./ford.
- Védettség: IP65 tömítőgyűrűvel
- Kompatibilitás: SINAMICS V90 frekvenciaváltókkal
- Magas dinamikus válaszidő és pontosság.
- Kompakt méretek a hatékony helykihasználás érdekében.
- Gyors telepítés a gyorscsatlakozónak köszönhetően.
- Különféle opciók a felhasználói igényekhez való igazításhoz.
Simotics S-1fl6
A SIMOTICS S-1FL6 szervomotor egyszerű és rendkívül dinamikus alkalmazásokhoz alkalmas a SINAMICS V90 szervováltóval együtt.