SIEMENS - Szervómotor kábel SN123362 - 6FX3002-5CL02-1AF0
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kábelhossz - 5 m
Kábelköpeny színe - narancs
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
3 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN123362
Gyártói cikkszám
6FX3002-5CL02-1AF0
Gyártói típuskód
6FX3002-5CL02-1AF0
Kábelhossz:
5 m
Kábelköpeny színe:
narancs
- Motoroldali csatlakozó: Nincs UL
- Dmax: 8,1 mm
- Hossz: 5 m
- Csatlakozós változat: Sima
- Csatlakozórendszer: MOTION-CONNECTS
- Elérhető hosszúságok: 3 m-től 20 m-ig
- Kompatibilis a SINAMICS V90 szervoátalakítóval és SIMOTICS S-1FL6 szervomotorral.
- Rugalmas hosszúságválaszték a különböző alkalmazásokhoz.
- Egyszerű telepítés a MOTION-CONNECT 300 csatlakozórendszernek köszönhetően.
- Megbízható teljesítmény a zökkenőmentes hajtáscsalád részeként.
Tápkábel előszerelt 4x 1,5, S-1FL6 motorhoz HI 400 V V70/V90 vázmérettel
A tápkábel a SINAMICS V90 szervoátalakító és a SIMOTICS S-1FL6 szervomotor közötti MOTION-CONNECT 300 csatlakozórendszerhez tartozik.