Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - Szervómotor SN123365 - 1FL6061-1AC61-2AA1

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - Szervómotor SN123365

Ár és készlet bejelentkezés után

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

2290 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN123365

Gyártói cikkszám

1FL6061-1AC61-2AA1

Gyártói típuskód

1FL6061-1AC61-2AA1

    Simotics S-1FL6

    A SIMOTICS S-1FL6 szervomotor egyszerű és rendkívül dinamikus alkalmazásokhoz alkalmas a SINAMICS V90 szervováltóval együtt.

    Technikai részletek:

    • Üzemi feszültség: 3AC 400 V
    • Névleges teljesítmény: Pn=0,75 kW
    • Névleges fordulatszám: Nn=2000 ford/perc
    • Nyomaték: M0=4 Nm; MN=3,58 Nm
    • Tengelymagasság: 65 mm
    • Csatlakozó: derékszögű csatlakozó
    • Inkrementális jeladó: 2500 imp./ford. retesszel
    • Védettség: IP65 tömítőgyűrűvel
    • Kompatibilis a SINAMICS V70 V90 frekvenciaváltókkal
    • Szervomotor típusa: állandó gerjesztésű szinkronmotor
    • Hűtés: külső hűtés nélkül, természetes hűtés
    • Tehetetlenségi nyomatékú szervomotor: 0,40 kW és 7,00 kW közötti fékezési teljesítménnyel
    • Névleges nyomatéktartomány: 1,27 Nm és 33,40 Nm között
    • Névleges fordulatszám tartomány: 2000 ford/perc és 3000 ford/perc között
    • Opcionális: TTL 2500 ppr inkrementális jeladó

    Ügyfél előnyök:

    • Gyors és egyszerű telepítés a gyorscsatlakozó használatával
    • Nagy dinamikus válaszidő és pontosság
    • Kompakt méretek, ami helytakarékos megoldást biztosít
    • Optimális szabályozási minőség a nyomaték és a fordulatszám pontossága révén
    • Testreszabható különféle opciókkal, például csatlakozók és jeladók formájában